Jász-Plasztik - Műa tokozott 135x270x168mm csav.fed.ÁTLÁTSZÓ FED. G49543 - MTE-0SZT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 135 mm
Szélesség - 270 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49543
Gyártói cikkszám
MTE-0SZT
Gyártói típuskód
MTE-0
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
135 mm
Szélesség:
270 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
168 mm
Ház anyaga:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Jász-Plasztik ; Műa tokozott 135x270x168mm csav.fed.ÁTLÁTSZÓ FED.