Jász-Plasztik - Műanyag tokozat 270x270x168mm, szerlappal, átlátszó fedél G18604 - MTE-1SZT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18604
Gyártói cikkszám
MTE-1SZT
Gyártói típuskód
MTE-1SZT
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
168 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
0
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Jász-Plasztik ; Műa tokozott 270x270x168mm csav.fed.ÁTLÁTSZÓ FED.