Jokari - Jokari Vezetékcsupaszoló Standard No. 28H kampós pengével SN108470 - J10282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - kampó forma
Penge hossza - 29 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011391102828
Sonepar cikkszám
SN108470
Gyártói cikkszám
J10282
Gyártói típuskód
J10282
Penge formája:
kampó forma
Penge hossza:
29 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
170 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Nem
Jokari Vezetékcsupaszoló Standard No. 28H kampós pengével