Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Jokari - Vezetékcsupaszoló 3x1,5-5x2,5mm-ig JOKARI SN089699 - J30155

MásolásMásolás
Jokari - Vezetékcsupaszoló 3x1,5-5x2,5mm-ig JOKARI SN089699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011391301559

Sonepar cikkszám

SN089699

Gyártói cikkszám

J30155

Gyártói típuskód

Jokari Secura No. 15.

Csupaszítási tartomány átmérője:

8-13 mm

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.5-4 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Vezetékcsupaszoló 3x1,5-5x2,5mm-ig JOKARI