Jokari - Vezetékcsupaszoló kábelkés Jokari SN090721 - J10160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyéb
Penge hossza - 132 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 132 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011391101609
Sonepar cikkszám
SN090721
Gyártói cikkszám
J10160
Gyártói típuskód
Jokari Secura No. 16
Penge formája:
egyéb
Penge hossza:
132 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
132 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Nem
Jokari Secura No. 16 kábelkés standard hengeres kábelekhez!
Egyedülálló csúszás gátolt markolat, a jobb fogás és biztonságos használat érdekében.
4-16 mm átmérőjű standard hengeres kábelek szigetelésének eltávolítására.
• Állítható vágásmély
Egyedülálló csúszás gátolt markolat, a jobb fogás és biztonságos használat érdekében.
4-16 mm átmérőjű standard hengeres kábelek szigetelésének eltávolítására.
• Állítható vágásmély