Jokari - Vezetékcsupaszoló univerzális átm. 8-13mm JOKARI SN106357 - J30120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106357
Gyártói cikkszám
J30120
Gyártói típuskód
JOKARI NO. 12
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Vezetékcsupaszoló univerzális átm. 8-13mm JOKARI