Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Jokari - Vezetékcsupaszoló Univerzális JOKARI SN090286 - J30900

MásolásMásolás
Jokari - Vezetékcsupaszoló Univerzális JOKARI SN090286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4-15 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 1.5-50 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011391309005

Sonepar cikkszám

SN090286

Gyártói cikkszám

J30900

Gyártói típuskód

Jokari Allrounder J30900

Csupaszítási tartomány átmérője:

4-15 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

1.5-50 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Vezetékcsupaszoló Univerzális JOKARI