Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

JUNG - Ellenálláshuzal 3,2mm2 Cronix GT49615 - Ellenálláshuzal 3,2 mm2

MásolásMásolás
JUNG - Ellenálláshuzal 3,2mm2 Cronix GT49615

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 kilogramm

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49615

Gyártói cikkszám

Ellenálláshuzal 3,2 mm2

Gyártói típuskód

Ellenálláshuzal 3,2 mm2

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Ellenálláshuzal 3,2mm2 Cronix