JUNG - Előlap adatátviteli kettős fehér Jung GT66271 - 6300928420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66271
Gyártói cikkszám
6300928420
Gyártói típuskód
CD569-2UAWW
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Előlap adatátviteli kettős fehér Jung