JUNG - Kapcsoló 101 nyomógomb GT67132 - 6300903350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67132
Gyártói cikkszám
6300903350
Gyártói típuskód
531U
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Kapcsoló 101 nyomógomb