JUNG - Keret 2-es fehér, Jung IP44 GT66273 - 6300910830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66273
Gyártói cikkszám
6300910830
Gyártói típuskód
CD582WW
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es fehér, Jung