Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

JUNG - Keret 3-As JUNG CD500 fehér IP44 G67107 - 6300910930

MásolásMásolás
JUNG - Keret 3-As JUNG CD500 fehér IP44 G67107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67107

Gyártói cikkszám

6300910930

Gyártói típuskód

CD583WW

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP44

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-As JUNG CD500 fehér