K2 Systems - K2 ászokcsavar hullám, trapéz, pala és lemezfedéshez, plattéval M10x250 SN007024 - 2000122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő
Anyag - acél
Felület - egyéb
Szélesség - 8 mm
Magasság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007024
Gyártói cikkszám
2000122
Gyártói típuskód
RGZ-K2-2000122
Kivitel:
összekötő
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szélesség:
8 mm
Magasság:
115 mm
Napelemek és tartozékaik ; Szolár összekötő és rögzítőelem ; K2 ászokcsavar