K2 Systems - K2 OneEnd univerzális végleszorító szett, alu (30-42mm) SN077238 - 2002514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - véglezáró
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Szélesség - 32 mm
Magasság - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077238
Gyártói cikkszám
2002514
Gyártói típuskód
RGZ-K2-2002514
Kivitel:
véglezáró
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Magasság:
42 mm
Napelemek és tartozékaik ; Szolár összekötő és rögzítőelem ; K2 OneEnd univerzális végleszorító szett, alu (32-42mm)