Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

K2 Systems - K2 OneMid univerzális közbenső leszorító 30-42 SN077239 - 2003071

MásolásMásolás
K2 Systems - K2 OneMid univerzális közbenső leszorító 30-42 SN077239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Felület - egyéb

  • Szélesség - 32 mm

  • Magasság - 42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077239

Gyártói cikkszám

2003071

Gyártói típuskód

RGZ-K2-2003071

Kivitel:

egyéb

Anyag:

alumínium

Felület:

egyéb

Szélesség:

32 mm

Magasság:

42 mm

Napelemek és tartozékaik ; Szolár összekötő és rögzítőelem ; K2 OneMid univerzális közbenső leszorító szett, alu (32-