Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

K2 Systems - K2 Speed Lock Set SN031078 - 1003558

MásolásMásolás
K2 Systems - K2 Speed Lock Set SN031078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - tetőben lévő

  • Modulhossz - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Modulszélesség - 0 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031078

Gyártói cikkszám

1003558

Gyártói típuskód

1003558

Szerelési mód:

tetőben lévő

Modulhossz:

0 mm

Anyag:

alumínium

Modulszélesség:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Állítható:

Nem

Kábelcsatornával:

Nem

Következő tetőfedő anyaghoz alkalmas:

egyéb

Rögzítés:

csavarozás

Tömeg:

0.05 kg

Napelemek és tartozékaik ; Szolár rögzítő rendszer ; K2 Speed Lock Set