K2 Systems - K2 Speed-Rail sín-toldó elem SN031080 - 1003571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Szélesség - 4.8 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031080
Gyártói cikkszám
1003571
Gyártói típuskód
1003571
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
4.8 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
16 mm
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Napelemek és tartozékaik ; Szolár összekötő és rögzítőelem ; K2 Speed-Rail sín-toldó elem