K2 Systems - K2 tetőkampó általános cserépfedéshez (acél: 30x6mm kampónál, 150x60x5mm fejrésznél) SN007022 - 1000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő
Anyag - acél
Felület - egyéb
Szélesség - 140 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007022
Gyártói cikkszám
1000001
Gyártói típuskód
RGZ-K2-1000001
Kivitel:
összekötő
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szélesség:
140 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
5 mm
Napelemek és tartozékaik ; Szolár összekötő és rögzítőelem ; K2 tetőkampó