Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - 2491X PVC H07V-K 1x10 zöld/sárga 450/750V BS EN 50525-2-31 & UV álló SN166656 - 37106

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - 2491X PVC H07V-K 1x10 zöld/sárga 450/750V BS EN 50525-2-31 & UV álló SN166656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

473 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166656

Gyártói cikkszám

37106

Gyártói típuskód

2491X PVC H07V-K 1x10 zöld/sárga 450/750V

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

egyéb

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

zöld-sárga

2491X PVC H07V-K 1x10 zöld/sárga 450/750V BS EN 50525-2-31 & UV álló