Kábel, vezeték - 2491X PVC H07V-K 1x4 zöld/sárga 450/750V BS EN 50525-2-31 & UV álló SN166659 - 37073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166659
Gyártói cikkszám
37073
Gyártói típuskód
2491X PVC H07V-K 1x4 zöld/sárga 450/750V
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
2491X PVC H07V-K 1x4 zöld/sárga 450/750V BS EN 50525-2-31 & UV álló