Kábel, vezeték - 2491X PVC H07V-K 1x6 zöld/sárga 450/750V BS EN 50525-2-31 & UV álló SN166658 - 37380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166658
Gyártói cikkszám
37380
Gyártói típuskód
2491X PVC H07V-K 1x6 zöld/sárga 450/750V
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V
2491X PVC H07V-K 1x6 zöld/sárga 450/750V BS EN 50525-2-31 & UV álló