MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - 2YSCLYK-JB 4x95 sw Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV GT50127 - 2YSCLYK-JB 4x95 sw

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - 2YSCLYK-JB 4x95 sw    Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV GT50127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50127

Gyártói cikkszám

2YSCLYK-JB 4x95 sw

Gyártói típuskód

2YSCLYK-JB 4x95 sw

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; 2YSCLYK-JB 4x95 sw Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV