Kábel, vezeték - 2YSL(ST)CYK-JB 4 X 4 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1kV GT55017 - 07706003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 600 V
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55017
Gyártói cikkszám
07706003
Gyártói típuskód
2YSL(ST)CYK-JB 4 X 4,- MM2
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; 2YSL(ST)CYK-JB 4 X 4 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1kV