Kábel, vezeték - 2YSLCY-JB 4x1.5 fekete Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV GT98672 - 216040015

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - 2YSLCY-JB 4x1.5 fekete    Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV GT98672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98672

Gyártói cikkszám

216040015

Gyártói típuskód

2YSLCYK-JB 4x1.5 0,6/1 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; 2YSLCY-JB 4x1,5 fekete Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV