Kábel, vezeték - 2YSLCY-JB 4x35 fekete Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV SN093093 - 07706008

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - 2YSLCY-JB 4x35 fekete    Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV SN093093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093093

Gyártói cikkszám

07706008

Gyártói típuskód

2YSLCYK-J 4x35 0,6/1 sw

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

2YSLCY-JB 4x35 fekete Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV