Kábel, vezeték - 2YSLCYK-JB 4x16 fekete Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV GT74947 - 2YSLCYK416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 4
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 600 V
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74947
Gyártói cikkszám
2YSLCYK416
Gyártói típuskód
2YSLCYK-JB 4x16 0,6/1 kV fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
4
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; 2YSLCY-JB 4x16 fekete Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV