Kábel, vezeték - 2YSLCYK-JB 4x2,5 Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV SN004371 - 16004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 600 V
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004371
Gyártói cikkszám
16004
Gyártói típuskód
2YSLCYK-JB 4x2,5 0,6/1 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; 2YSLCY-JB 4x2,5 Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV