Kábel, vezeték - 2YSLCYK-JB 4x4 fekete Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV SN007320 - 16005

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - 2YSLCYK-JB 4x4 fekete    Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV SN007320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007320

Gyártói cikkszám

16005

Gyártói típuskód

2YSLCYK-JB 4x4 0,6/1 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; 2YSLCYK-JB 4x4 fekete Motorbekötő kábel árnyékolt 0,6/1 kV