Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - 8x50/125 kül-beltéri optikai kábel LSOH OM4 GT07948 - 8x 50/125

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - 8x50/125   kül-beltéri optikai kábel LSOH OM4 GT07948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • Szálak száma - 8

  • Kábel hosszanti vízállóság - Igen

  • Köpenyanyag specifikálása - polyethylene (PE)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07948

Gyártói cikkszám

8x 50/125

Gyártói típuskód

8x 50/125 OM4

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Szálak száma:

8

Kábel hosszanti vízállóság:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábelek és vezetékek ; Optikai kábel ; 8x62,5/125 Optikai kábel 8x62,5/125