MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - A03VH-F 2x 1 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V MZSL GT62343 - 323107

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - A03VH-F 2x 1 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V MZSL GT62343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62343

Gyártói cikkszám

323107

Gyártói típuskód

A03VH-F 2x 1,- fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; A03VH-F 2x 1 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V