Kábel, vezeték - A05VV-F 5x10 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN200170 - 313512_TT

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - A05VV-F 5x10 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN200170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - fehér

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN200170

Gyártói cikkszám

313512_TT

Gyártói típuskód

A05VV-F 5x10 fehér [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

A05VV-F 5x10 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT