MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - A2XS(F)2Y 1x150RM/25 20/35 kV Középf alukábel vízzáró GT36282 - A2XS(F)2Y 20/35 kV 1x150/25

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - A2XS(F)2Y 1x150RM/25   20/35 kV  Középf alukábel vízzáró GT36282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36282

Gyártói cikkszám

A2XS(F)2Y 20/35 kV 1x150/25

Gyártói típuskód

A2XS(F)2Y 20/35 kV 1x150/25

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; A2XS(F)2Y 1x150RM/25 20/35 kV Középf alukábel vízzáró