Kábel, vezeték - AASC 25 Légvezeték csupasz alu 002504 - 760210

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AASC 25  Légvezeték csupasz alu 002504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 24.24 mm2

  • Erek száma - 7

  • Érszigetelés - nincs

  • Teherhordó erősítés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 4000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002504

Gyártói cikkszám

760210

Gyártói típuskód

AASC 25 [0,0657 Kg/m]

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

24.24 mm2

Erek száma:

7

Érszigetelés:

nincs

Teherhordó erősítés:

egyéb

Vezető felület:

egyéb

Érjelölés:

nincs

Köpeny anyaga:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.3 mm

Tömeg:

65.7 kg/km

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; AASC 25 Légvezeték csupasz alu