Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - AASC 95 Légvezeték csupasz alu 011336 - 761250

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AASC 95  Légvezeték csupasz alu 011336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Köpeny anyaga - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

011336

Gyártói cikkszám

761250

Gyártói típuskód

AASC 95 [0,2581 Kg/m]

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Köpeny anyaga:

nincs

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; AASC 95 Légvezeték csupasz alu