Kábel, vezeték - Acélsodrony 3 mm - T6x7 SN152643 - acelsod3mm
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 7 mm2
Erek száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152643
Gyártói cikkszám
acelsod3mm
Gyártói típuskód
Acélsodrony horganyzott 3 mm
Vezeték névleges keresztmetszet:
7 mm2
Erek száma:
6
Acélsodrony 3 mm - T6x7