Kábel, vezeték - Acélsodrony 6 mm - T6x19 műa. betétes% SN031126 - Acélsodrony horganyzott 6 mm
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 19 mm2
Erek száma - 6
Csomagolás és feltételek
3000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031126
Gyártói cikkszám
Acélsodrony horganyzott 6 mm
Gyártói típuskód
Acélsodrony horganyzott 6 mm
Vezeték névleges keresztmetszet:
19 mm2
Erek száma:
6
Kábelek és vezetékek ; Világítás kábel ; Acélsodrony 6 mm - T6x19 műa. betétes