MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Acélsodrony 8 mm - T6x19% SN023091 - Acélsodrony horganyzott 8mm

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Acélsodrony 8 mm  - T6x19% SN023091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 19 mm2

  • Erek száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023091

Gyártói cikkszám

Acélsodrony horganyzott 8mm

Gyártói típuskód

%Acélsodrony horganyzott 8mm%

Vezeték névleges keresztmetszet:

19 mm2

Erek száma:

6

Kábelek és vezetékek ; Világítás kábel ; Acélsodrony 8 mm - T6x19