MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - akkumlátor kábel 80V 2x 10 mm2 pir. fek. GT67996 - Batterieladeleitung 2x10 rt-sw

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - akkumlátor kábel  80V  2x 10 mm2  pir. fek. GT67996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67996

Gyártói cikkszám

Batterieladeleitung 2x10 rt-sw

Gyártói típuskód

Batterieladeleitung 2x10 rt-sw

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

2

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; akkumlátor kábel 80V 2x 10 mm2 pir. fek.