Kábel, vezeték - akkumlátor kábel 80V 2x 35mm2 pir. fek. GT69538 - Batterieladeleitung 2x35 rt-sw
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Erek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69538
Gyártói cikkszám
Batterieladeleitung 2x35 rt-sw
Gyártói típuskód
Batterieladeleitung 2x35 rt-sw
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Erek száma:
2
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; akkumlátor kábel 80V 2x 35mm2 pir. fek.