Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U 2x1,5 Mmfal/Mmcu 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű falvezeték(falkábel) YMSteg MMFal G44894 - 302209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
468 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44894
Gyártói cikkszám
302209
Gyártói típuskód
YMSteg 2x1.5 AT-N05VVH-U
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Falba süllyesztett kábel ; AT-N05VVH-U 2x1,5 YMSteg fehér Műa szig rézvezeték 300/500V