MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U 2x1,5 YMSteg fekete Műa szig rézvezeték 300/500V 2x 1,5mm2 fekete MMFAL% G67902 - 302209

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U 2x1,5 YMSteg fekete Műa szig rézvezeték 300/500V 2x   1,5mm2 fekete MMFAL% G67902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

468 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67902

Gyártói cikkszám

302209

Gyártói típuskód

%YMSteg 300/500V 2x 1,5 fekete AT-N05VVH-U%

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Falba süllyesztett kábel ; AT-N05VVH-U 2x1,5 YMSteg fekete Műa szig rézvezeték 300/500V 2x 1,5mm2 fekete