Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U 3x1,5 Mmfal/Mmcu 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű falvezeték(falkábel) YMSteg MMFal G43700 - 300308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43700
Gyártói cikkszám
300308
Gyártói típuskód
YMSteg 3x1.5 AT-N05VVH-U
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Falba süllyesztett kábel ; AT-N05VVH-U 3x1,5 YMSteg fehér Műa szig rézvezeték 300/500V