Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U 3x2,5 Mmfal/Mmcu 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű falvezeték(falkábel) YMSteg MMFal G44877 - 300309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1117 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44877
Gyártói cikkszám
300309
Gyártói típuskód
YMSteg 3x2.5 AT-N05VVH-U
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Falba süllyesztett kábel ; AT-N05VVH-U 3x2,5 YMSteg fehér Műa szig rézvezeték 300/500V