Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U2x2,5 Mmfal/Mmcu 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű falvezeték(falkábel) YMSteg MMFal 300209 - 300208

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U2x2,5 Mmfal/Mmcu 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű falvezeték(falkábel) YMSteg MMFal 300209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

751 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300209

Gyártói cikkszám

300208

Gyártói típuskód

%YMSteg 2x2.5 AT-N05VVH-U

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Falba süllyesztett kábel ; AT-N05VVH-U 2x2,5 YMSteg fehér Műa szig rézvezeték 300/500V