Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - AT-N07V3V3-F 5x2,5 sárga 450/750V Építési kábel SN021111 - 00820007

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AT-N07V3V3-F 5x2,5  sárga 450/750V Építési kábel SN021111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021111

Gyártói cikkszám

00820007

Gyártói típuskód

AT-N07V3V3-F 5 X 2,5 sárga

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N07V3V3-F 5x2,5 300/500V Építési kábel