Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - AYCWY 4x240/50 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel árnyékolt (réz árnyékolás) 454050 - 454050

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AYCWY 4x240/50 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel árnyékolt (réz árnyékolás) 454050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 609 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

454050

Gyártói cikkszám

454050

Gyártói típuskód

AYCWY 4x240/50

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Vezetékforma:

körcikk formájú

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

66 mm

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; AYCWY 4x240/50 0,6/1kV árny Erőátv alukábel