Kábel, vezeték - AYCWY 4x25/10 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel árnyékolt (réz árnyékolás) 454042 - 454042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 453 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
454042
Gyártói cikkszám
454042
Gyártói típuskód
AYCWY 4x25/10
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
34 mm
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; AYCWY 4x25/10 0,6/1kV árny Erőátv alukábel