Kábel, vezeték - BS5467 12x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128690 - 55374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 12
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128690
Gyártói cikkszám
55374
Gyártói típuskód
BS5467 12x1,5 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
12
BS5467 12x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV