Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - BS5467 19x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128693 - 55382

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - BS5467 19x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 19

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128693

Gyártói cikkszám

55382

Gyártói típuskód

BS5467 19x1,5 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

19

BS5467 19x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV