Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - BS5467 27x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128694 - 55383

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - BS5467 27x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 27

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128694

Gyártói cikkszám

55383

Gyártói típuskód

BS5467 27x1,5 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

27

BS5467 27x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV